{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Radionički stol, visina | 950 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
| Debljina pločica | 50 mm | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | vario | |
| Visina | 950 mm | |
| Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
| Radna ploča dubina | 750 mm | |
| Radna ploča debljina | 50 mm | |
| Kućište ladice, visina | 400 mm | |
| Kućište ladice, širina | 600 mm | |
| Kućište ladice, dubina | 650 mm | |
| Kućište ladice, korisna visina | 325 mm | |
| Korisna širina ladica | 500 mm | |
| Korisna dubina ladica | 500 mm | |
| Korisna širina ladica u G | 20 | |
| Korisna dubina ladica u G | 20 | |
| Broj ladica | 4 | |
| Težina | 145 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |
| Broj artikla | 922671 2000/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406084691 | |
| Broj proizvođača | 922671 2000/4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |