ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Workstation eLevel+ s Eterlux prevlakom svijete boje, duljina: 2000mm

Artikl br.: 920023 2000

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 700-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Radna stanica
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 700 mm - 1.000 mm
Visina sa stražnjom stranom 1.000 mm
širina 2.000 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 2.000 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine samo radna ploča
Kontinuirano podešavanja po visini Da
Materijal radne ploče ST drvena jezgra s Eterlux prevlakom
Obloga radne ploče Eterlux ( melamin / fenolna smola)
Debljina obloge 2,7 mm
Površina radne ploče Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu
Boja površine radne ploče svijetlo sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Da
Težina 105 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920023 2000
EAN / GTIN 4045197685285
Broj proizvođača 920023 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radna stanica eLevel+ električno kontinuirano podešavanje visine. Namještanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka jedinica s prikazom i memorijom. Aktivacijom se podešava visina radne ploče.

Lakiranje:

Nožni dio mišje sive boje RAL 7005, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Bočne stijenke i stražnja stijenka svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Napomena:

  • Molimo pri korištenju dodataka za učvršćivanje vijcima ispod stola pripaziti da kućište ormarića ne smije prelaziti maksimalnu visinu od 540 mm.
  • Pažnja: pri bočnoj ugradnji molimo koristiti limove br. 92&AGV;0059 (opasnost od prignječenja).