Radna stanica mLevel s tamnosivom Eluplan pločom, duljina: 1500mm

Artikl br.: 920002 1500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 750-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: mehaničko
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 750-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Izvedba podešavanja visine mehaničko
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Model mLevel
Serija Radna stanica
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 750 mm - 1.000 mm
širina 1.500 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini Ne
Materijal radne ploče Eluplan
Obloga radne ploče Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Debljina obloge 2 mm
Površina radne ploče Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče tamno sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Ne
Težina 70 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920002 1500
EAN / GTIN 4062406119300
Broj proizvođača 920002 1500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radna stanica mLevel, radna stanica koja se prilagođava Vašim potrebama. Klasično ručno podešavanje visine u razmaku od 25 mm pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje, podešava se cijela radna stanica. Podešavanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

Lakiranje:

Podnožje antracit RAL 7016, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Bočne stijenke i stražnja stijenka svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Warning:

Namjenska upotreba
  • ZA lagane montažne radove u sjedećem i stojećem položaju.
  • Koristite samo u unutarnjem području.
  • Za uporabu na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički i radno sigurnom stanju.
  • Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
  • Popravci koje provodi korisnička podrška tvrtke Hoffmann Group.

Nepropisna upotreba
  • Ne postavlajti na radnu stanicu.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.