Kontejner s nagibnim spremnikom za male visine, lakiran, volumen spremnika: 300l

Artikl br.: 919955 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen spremnika (l) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volumen kalupa 300 l
Visina 580 mm
Duljina 1.440 mm
širina 680 mm
Rubovi za isipavanje, visina 395 mm
Ulazni džepovi razmak B 10 mm
Nosivost 750 kg
Područje primjene za krute tvari
Težina 93 kg
Vrsta proizvoda Kontejner s prevrtanjem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919955 300
EAN / GTIN 2050001937438
Proizvođač/odgovorna osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Kontejner s prevrtanjem za krute tvari s niskom visinom izvedbe i povoljnim kutom prekretanja. Uz pomoć vučnog užeta moguće je prevrtanje spremnika pri svakoj visini.
Tijelo spremnika sa savijenim rubom i stabilnim osnovnim okvirom s utorima. Zaštita sprječava nenamjerno klizanje i prevrtanje.
Unutarnje dimenzije utora A×D = 200×60 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 lakirano.