{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Tip | TL92 | |
Visina | 875 mm | |
širina | 1.040 mm | |
Dubina | 509 mm | |
Širina nosive površine | 850 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina donje nosive površine | 195 mm | |
Visina gornje nosive površine | 850 mm | |
Visina kade | 37 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 200 kg | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Materijal kotača | Poliuretanska prevlaka | |
Težina | 34 kg | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 918554 TL92 | |
EAN / GTIN | 4045197967657 | |
Broj proizvođača | 918554 TL92 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |