{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Visina, otvoreno | 935 mm | |
| Visina, zatvoreno | 520 mm | |
| širina | 670 mm | |
| Dubina | 365 mm | |
| Korisna širina pretinca za odlaganje | 435 mm | |
| Korisna dubina pretinca za odlaganje | 330 mm | |
| Broj kalupa | 3 | |
| Nosivost podne posude | 40 kg | |
| Nosivost po poklopcu/pretincu za odlaganje | 20 kg | |
| Težina | 28 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
| Broj artikla | 916400 | |
| EAN / GTIN | 4045197293282 | |
| Broj proizvođača | 916400 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |