{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost ladice/izvlačne police | 40 kg | |
| Okomito izvlačenje, nosivost | 30 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Serija | ToolTruck | |
| Visina | 950 mm | |
| širina | 1.120 mm | |
| Dubina | 464 mm | |
| Korisna širina ladica | 530 mm | |
| Korisna dubina ladica | 390 mm | |
| Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
| Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
| Broj ladica | 6 | |
| Broj okomitih izvlakača | 1 | |
| Materijal radne ploče | HDPE | |
| ComfortClose | Ne | |
| Odbojnik | Da | |
| Pomična ručica | Da | |
| mogućnost spuštanja | Ne | |
| Težina | 90 kg | |
| relevantno za konfigurator | Ne | |
| Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
| Broj artikla | 916332 6/1 | |
| Broj proizvođača | 916332 6/1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |