Viseća kadica 345 mm široki, visina kadice: 100mm

Artikl br.: 914930 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina kadice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 345 mm
Dubina 80 mm
Visina kade 100 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Viseća posuda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Broj proizvođača 914930 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforirane bočne stijenke GARANT-radioničkih kolica.

Odgovara:

Radionička kolica, dubine 470 i 500 mm, godište 08.2006.