{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Serija | ToolTruck | |
| Korisna visina | 750 mm | |
| Korisna širina | 380 mm | |
| Korisna dubina | 105 mm | |
| Područje primjene | Radionički stol na kotačićima | |
| Vrsta proizvoda | Krilna vrata |
| Broj artikla | 914791 L | |
| EAN / GTIN | 4045197893857 | |
| Broj proizvođača | 914791 L | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |