{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Nosivost ladice/izvlačne police | 15 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 75 % | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 1.005 mm | |
širina | 720 mm | |
Dubina | 450 mm | |
Korisna širina ladica | 530 mm | |
Korisna dubina ladica | 410 mm | |
Broj ladica | 7 | |
Težina | 50,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 914710 7 | |
EAN / GTIN | 4045197892348 | |
Broj proizvođača | 914710 7 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |