Izvedba:
Stabilno kućište radnog stola s kotačima od čeličnog lima s 2 pretinca za odlaganje. Bočna stijenka ima perforacije za prihvat pribora, □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Unutrašnja strana ladice s pregradama za podjelu ladica. Ladice se otključavaju s pomoću središnje ručice za otključavanje koja je ugrađena u letvicu za otvaranje ladice. Ladica se centralno zaključava cilindričnom bravom. S valjkastim ležajevima (2 upravljačka kotačića sa zaustavnom kočnicom, 2 fiksna kotačića). Radna ploča debljine 25 mm od bambusa prikladna za montažu škripca.
Plasman:
Prednja visina ladice: 75; 75; 125; 125; 200 mm
Opseg isporuke:
Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br.
951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br.
951510 vel. 125.
Lakiranje:
Dvobojno, prevučeno prahom, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.
Napomena:
Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br.
951510 vel. 200, kao i rubne letvice br.
951560 vel. 200 i pregrade br.
951741 –
951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.
Prikladni klasifikacijski materijal:
Letvice s prorezom br.
951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;
Pregradne letvice s prorezom br.
951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;
Priključne pregrade br.
951721 –
951821 vel. 75; br.
951731 –
951821 vel. 125 i br.
951741 –
951821 vel. 200.
Warning:
Namjenska upotreba- Za mobilne radove na licu mjesta.
- Za industrijsku i privatnu uporabu.
- Ladice za odlaganje alata.
- Police na izvlačenje za prihvat na L-BOXX (br. art.
- 914574, 914575).
- Police za pohranu obradaka i alata.
- Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
- Montirajte škripce (opcija) samo na radne ploče od bambusa.
- Slijedite upute za montažu škripca.
- U pretinac ormarića ToolTrucka ugradite maksimalno jednu unutarnju ladicu (br. art.
- 914560, 914564, 914568).
Nepropisna upotreba- Ne postavljati na radionička kolica ili pokretni radni stol.
- Nemojte prevoziti osobe.
- Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
- Radionička kolica i pokretni radni stol ne izlagati udarcima.