{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta zaključavanja | za prihvat cilindrične brave sa zatikom | |
| za opremanje pogona od godine proizvodnje | Kolovoz 2008. | |
| Materijal podnožja | Plastika | |
| Boja | crna | |
| Područje primjene | HO sustav zaključavanja | |
| s poljem za natpis | Da | |
| Dio isporuke | kutnikom za učvršćenje zatvarača. | |
| nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje | Da | |
| Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka | Da | |
| Moguća je zamjena nasadnog nastavka | da | |
| Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje | Da | |
| Isporuka bez utičnog uloška | Da | |
| Vrsta proizvoda | Zaporna blenda |
| Broj artikla | 914237 | |
| EAN / GTIN | 4045197492364 | |
| Broj proizvođača | 914237 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |