{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 56 | |
| za matice | M14-M24 | |
| Širina oštrice dlijeta | 30 mm | |
| ukupna duljina bez tlačnog vretena | 350 mm | |
| Stezni raspon | 22 mm - 36 mm | |
| Vrsta proizvoda | Hidraulički sjekači matica |
| Broj artikla | 884900 M14-M24 | |
| EAN / GTIN | 4021176020551 | |
| Broj proizvođača | 56-2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |