Varijabilna stega visokih performansi „SLV” s posebnom tlačnom kapicom i 2 drške, Stezni raspon: 1000mm

Artikl br.: 861750 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača SLV
Presjek vodilice 27×13 mm
Stezni raspon 1.000 mm
Istovar 120 mm
Težina 4,78 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Broj proizvođača SLV100M
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Varijabilna ručna stega − nova fleksibilnost pri velikim steznim rasponima do 2 m! Tračnica od vučenog profilnog čelika, pocinčana. S obostranim krajnjim osiguračem koji je odspojiv bez alata. Pomični krak od plemenitog čelika, kovan u ljevačkom kalupu. Lakohodno čelično vreteno otporno na trošenje s trapeznim navojem i odvojivim (do 35°) posebnom tlačnom pločom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Višestruke mogućnosti primjene na području drveta i metala modularnim principom. Klizni lukovi mogu se zamijeniti drugima ili biti nadopunjeni daljnjim kliznim lukovima. Bez alata prespojivo s zatezanja do razupore. Stezačica se može pomaknuti kroz otvor u izratku. Središnje pozicioniranje na izratku sprječava prevrtanje. Pokretna posebna tlačna kapica omogućuje stezanje kosih obradaka do 35°. Maksimalna sila stezanja do cca. 6500 N.

Napomena:

Zamjenski klizni remen, pogledajte popis rezervnih dijelova br. 861756 (T-ručka), 861757 (drvena ručka) ili 861758 (ručica).