Skalpel s 2K ručkom, s 1 lomljivom oštricom, širina oštrice: 18mm

Artikl br.: 845030 18
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.027 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 160 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 845030 18
EAN / GTIN 4975364019219
Broj proizvođača LC561YPPHOF
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Ergonomska držka od 2 komponente s gumenim dijelom za siguran rad. Apsolutno sigurno fiksiranje noža uz pomoć narovašenog steznog vijka. S 1 lomljivom oštricom (slično br. 845010 vel. 10), 8 stupnjeva, širine 18 mm.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.