• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Skalpel s 2K ručkom, s 3 lomljive oštrice

Artikl br.: 845020

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 160 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Broj proizvođača 845020
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Uska, ergonomski oblikovana ručka od dvije komponente za snažan rad i precizne rezove. Ugodna Haptoprene kuta s jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Siguran rad jer se čak i kod mokrih i nauljenih ruku opasnost od proklizavanja svodi na minimum. Oštrica se automatski blokira. S 3 lomljive oštrice (slično br. 845010 vel. 10), 8 stupnjeva, širine 18 mm.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.