Skalpel od nehrđajućeg čelika s 3 lomljive oštrice 30°, širina oštrice: 9mm

Artikl br.: 844905 9
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.078 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 120 mm
Duljina cilindričnog dijela 73 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 7
Vrsta proizvoda Univerzalni skalpel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Broj proizvođača LC390B
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
S 3 lomljive oštrice (slično br. 844916 vel. 10), 7 stupnjeva, širine 9 mm, 30°. Tanki skalpel od plemenitog čelika za vrlo precizne i čiste rezove.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 844910 vel. 10– br. 844918 vel. 10.