Garnitura višenamjenskih odstranjivača srha / strugača u plastičnoj kutiji 22-dijelni

Artikl br.: 839954
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 22 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Broj proizvođača NG9500

Opis

Opseg isporuke:

Odstranjivač srha za čelični lim: 1 kom. slično br. 839150
Rezervna rezna pločica: 1 kom. br. 839870
Držak odstranjivača srha za teleskopsku dršku: 1 kom. br. 839890 vel. S
Nož odstranjivača srha HSS ⌀ 3,2 mm: po 1 kom. br. 838510 vel. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE glava za poravnanje HSS ⌀ 10,4 mm: 1 kom. br. 838610 vel. 10,4
ROTO-DRIVE vanjska glava za poravnavanje HSS ⌀ 4–18 mm: 1 kom. br. 838660
Držak odstranjivača srha za teleskopsku dršku: 1 kom. br. 839890 vel. T
Teleskopski držak za S-noževe ⌀ 3,2 mm: 1 kom. br. 838430
Teleskopska drška za N-noževe ⌀ 2,6 mm: 1 kom. br. 839170
Nož odstranjivača srha HSS ⌀ 2,6 mm: po 1 kom. br. 839010 vel. N1; N2
Teleskopska drška za glave za skidanje srha: 1 kom. br. 839620
Glava za skidanje srha HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 kom. br. 839610 vel. 20
Teleskopska drška za rezne ploče: 1 kom. br. 839725
Rezna pločica za klinaste utore, 11 mm: 1 kom. br. 839720 vel. 11
Teleskopska drška za noževe za struganje: 1 kom. br. 839679
Mini oštrica za struganje: 1 kom. br. 839677
Poseban nož za struganje: 1 kom. br. 839678
Aluminijska drška strugača za N-oštrice ⌀ 2,6 mm: 1 kom. slično br. 839150