Odstranjivač srha / strugač, tip: S10

Artikl br.: 839901 S10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.560 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
⌀ drške 3,2 mm
Materijal ručice Plastika
Izmjenjive oštrice da
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Broj proizvođača 839901 S10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastične ručke s hvataljkom opremljene s po 1 izmjenjivom oštricom.

Opseg isporuke:

Oštrica za čelik i aluminij br. 838510 vel. S10.