Univerzalni skidač srha s izvlačnom oštricom, ukupna duljina: 120mm

Artikl br.: 839690 120
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.593 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 120 mm
⌀-držač 17 mm
Težina bez oštrice 20 g
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Broj proizvođača 839690 120
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalni držač alata s 4-čeljusnom plastičnom steznom glavom sa zamjenjivom trokutastom oštricom. D-oštrica s drškom ⌀ 3,2 mm (br. 839676; 839677; 836420; 836425) ili T-oštrica s drškom ⌀ 4,2 mm (br. 836410) može se koristiti u držaču prema potrebi. Na držaču se nalazi i praktična kopča za pričvršćivanje.

Prednost:

Oštrica se može uvući i produžiti okretanjem stražnjeg kraja držača. To smanjuje rizik od ozljeda i istovremeno štiti oštricu.

Opseg isporuke:

Držač s ravnim nožem za mali strugač 3,2 × 50 mm (br. 839677).