Univerzalni strugač s oštricom od tvrdog metala, širina oštrice: 25mm

Artikl br.: 837650 25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice 25 mm
ukupna duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 837650 25
EAN / GTIN 7311518221614
Broj proizvođača 625
Proizvođač/odgovorna osoba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna drška s izmjenjivom oštricom od tvrdog metala.
Ergonomska 2-komponentna drška s izmjenjivom lopaticom od tvrdog metala.
Oštrica primjenjiva trostrano, uključujući plastičnu kutiju s kopčom za remen.

Opseg isporuke:

Uklj. plastični tuljac s hvataljkom za pojas.