Garnitura jednoručnih naprava za savijanje ciijevi u čelično-limenoj kutiji, Tip: 1

Artikl br.: 821201 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan kuta savijanja 180 stupanj
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 821201 1
EAN / GTIN 4039976026369
Broj proizvođača 153025 R
Proizvođač/odgovorna osoba REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Opis

Izvedba:

Robusni uređaj za savijanje od aluminijskog tlačnog lijeva s mehaničkim pomakom nazubljene letve (brzi pomak i brzi povrat), jednim univerzalnim nosačem kliznog dijela uključujući klizni dio i segment za savijanje od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Moguć je kut savijanja do 180°.

Upotreba:

Za savijanje mekanih, i prevučenih, bakrenih cijevi, prevučenih čeličnih cijevi za spajanje Pressfitting sustavom, precizne čelične cijevi DIN 2391 − 2394 mekane, glatko vučene ili prevučene kao i spojenih cijevi sustavom Pressfitting.

Sadržaj:

Pogon za savijanje: 1 kom.
Univerzalna vodilica: 1 kom.
Po 1 segment za savijanje za ⌀ vanjski cijevi: Vel. 12; 15; 18; 22 mm
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi): Vel. 36; 55; 72; 86 mm