Alat za savijanje cijevi jednom rukom sa 7 segmenta za savijanje, tip: 1

Artikl br.: 821160 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj segmenata za savijanje 7
Broj protuploča 1
Broj kliješta za savijanje cijevi 1
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 821160 1
EAN / GTIN 4062406237516
Broj proizvođača 821160 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kliješta za savijanje cijevi s zupčastim mehanizmom i protukliznom gumenom drškom. Segmente za savijanje pričvršćuje se nasađivanjem. Za svaki promjer cijevi potreban je vlastiti segment za savijanje, a ploču na suprotnoj strani treba podesiti na odgovarajući promjer (za podešavanje nije potreban alat).

Upotreba:

Za bakrene cijevi, spojne cijevi s ili bez prevlake od 10 do 22 mm.

Opseg isporuke:

Po 1 segment za savijanje: Vel. 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22
Kliješta za savijanje cijevi: 1 kom.
Plastična kutija D׊×V: 390×318×114 mm

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Nemojte savijati materijale koji nisu navedeni u tehničkim podacima.