Mali rezač cijevi

Artikl br.: 818050
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reznog kotačića 20 mm
širina reznog kotačića 5 mm
Rupa za rezni kotačić 5 mm
za vanjski ⌀ cijevi 3 mm - 35 mm
Broj upravljačkih kotačića 2
Broj reznih kotačića 1
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 818050
EAN / GTIN 4045197595614
Broj proizvođača 818050
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Metalno tijelo, pokrivena osovina i teleskopsko navođenje. 2 valjka vodilica s iglom (moguće rezanje u blizini ruba). Praktična metalna drška. Uključujući rezervni rezni kotačić.

Upotreba:

Univerzalno za rezanje bakrenih, aluminijskih cijevi i INOX cijevi s tankim stijenkama.

Zamjenski dio:

Rezervni klin br. 818020 za rezne kotačiće br. 819100.