Perlonska traka za uvlačenje Runpo 1, duljina trake: 10m

Artikl br.: 814865 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina trake 10 m
Opterećenje, spoj, traka – čahura maksimalno 1,7 kN
Vrsta proizvoda Alat za uvlačenje kabela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 814865 10
EAN / GTIN 9120045472080
Broj proizvođača 30028
Proizvođač/odgovorna osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Izvedba:

4 mm debela plastična traka za povlačenje; izuzetno rastezljiva, otporna na trošenje i ne provodi električnu energiju. Materijal je otporan na savijanje, stabilnog oblika i vrlo dobro klizi.
Traka od perlona. Jedan kraj spojen s fleksibilnim vodećim vrhom (Runpo klizač) i povlačnom ušicom; drugi kraj vijkom pričvršćen na povlačnu ušicu.