Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, ⌀: 3mm

Artikl br.: 787070 3
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
196 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez udarnog svrdla
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

3 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez udarnog svrdla
Drška Cilindrična drška
Radna duljina 30 mm
Ukupna duljina 60 mm
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Broj proizvođača 787070 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višenamjensko svrdlo s osobito oštrom pločom od tvrdog metala za precizne provrte u različitim materijalima. Spiralni žlijeb jako velikog volumena za brzi odvod prašine od bušenja i odvojenih čestica. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:
  • Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.
  • Pločice, keramika, mramor, staklo.
  • Metal i kombinacije materijala u jednom radnom tijeku, primjerice prilikom montaže prozora ili armatura u betonu.

Napomena:

  • Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!
  • Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.