Kutija za matice zakovica

Artikl br.: 770290
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matica slijepih zakovica od aluminija M4 – M6
za matice za slijepe zakovice čelik, mesing i plemeniti čelik M4 – M5
Vrsta proizvoda Kliješta za ručno zakivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770290
EAN / GTIN 4007081530019
Broj proizvođača 1435455
Proizvođač/odgovorna osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Kliješta za ručno zakivanje od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva, krakovi kliješta od kovanog CrV-čelika. Sustav za brzu zamjenu trnova s navojem bez alata.

Opseg isporuke:

Kliješta za ručno zakivanje s maticama za slijepe zakovice „GBM 10” za zakivanje materijala od 0,25 do 3 mm. Uključeni navojni trn i mlaznice M4, M5 i M6, matice za slijepe zakovice u 4 dimenzije:
oko 50 komada aluminijskih M4×6×11,0 mm
oko 50 komada aluminijskih M5×7×11,5 mm
oko 50 komada aluminijskih M5×7×13,5 mm
oko 40 komada aluminijskih M6×9×15,5 mm.
U stabilnoj plastičnoj kutiji.