Prolazne škare za lim, desni smjer obrade, ukupna duljina: 260mm

Artikl br.: 767500 260
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
Duljina oštrice 32 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 767500 260
EAN / GTIN 4010220000144
Broj proizvođača D27B
Proizvođač/odgovorna osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kao ideal-škare za lim. Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.
Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za kontinuirane ravne rezove.