Višenamjenske škare ravno, ukupna duljina: 140mm

Artikl br.: 763100 140
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5.441 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina oštrice 30 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 763100 140
EAN / GTIN 4045197197306
Broj proizvođača 763100 140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od visoko kvalitetnog čelika, s oprugom za otvaranje.
Ravni oblik, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Višestruko primjenjive. Idealne za tanke limove, plastiku, kožu, karton, papir, žice, tkanine itd.