Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravne ravne, namještanje širine otvora, ukupna duljina: 205mm

Artikl br.: 763030 205
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.189 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 205 mm
Duljina oštrice 50 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Broj proizvođača 763030 205
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od visoko kvalitetnog čelika, s oprugom za otvaranje.
Visokokvalitetne univerzalne škare s ergonomskom 2K-ručkom i mekanim umetkom. Sposobnost lakog rezanja žica do ⌀ 2,5 mm. Podesive različite širine otvora ručke, zato su jednako prikladne i za male i za velike ruke.
Ravni oblik, donja oštrica fino nazubljena.

Upotreba:

Višestruko primjenjive. Idealne za tanke limove, plastiku, kožu, karton, papir, žice, tkanine itd.