• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Bestrzajni čekić s drškom od st. vlakana, ⌀ glave čekića: 40mm

Artikl br.: 755000 40

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 40 mm
Serija SUPERCRAFT
Duljina glave s umecima 115 mm
Ukupna duljina 370 mm
Težina 0,79 kg
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške 3-komponentna drška
Površina Prevlaka od praškastog laka
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Broj proizvođača 3389.040
Proizvođač/odgovorna osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
Nelomljiva „Ultratec“ drška od staklenih vlakana.

Upotreba:

Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.