Kombinirani čekić, ⌀ glave čekića: 30mm

Artikl br.: 754880 30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 30 mm
Serija SIMPLEX
Duljina glave 104 mm
Ukupna duljina 290 mm
Težina 0,6 kg
Materijal za kućišta Poboljšani čelik, induktivno kaljeni
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi (jednostrani)
Materijal drške Čelična cijev
bez trzaja Ne
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Broj proizvođača 3677.030
Proizvođač/odgovorna osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Kombinirani bravarski čekić i i mekani čekić. Glava od visokotemperaturno popuštenog čelika s izmj. umetkom od najlona otpornog na trošenje. Drška od čelične cijevi s gum. ručkom otpornom na ulje.

Zamjenski dio:

Najlonski umetak art. 754910 vel. 30.