• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Zamjenski umetak poliuretan, crveno, ⌀ glave čekića: 27mm

Artikl br.: 754300 27

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 102 L
⌀ glave čekića 27 mm
Serija 102L
Boja crveno
Broj komada 1
Tvrdoća srednje tvrdo
Materijal Poliuretan
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 754300 27
EAN / GTIN 4013288001573
Broj proizvođača 05000610001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Odgovara:

Plastični čekić art. 754200.