Mekani čekić s najlonskim umetcima, prirodna, ⌀ kućišta / materijal: 30Gmm

Artikl br.: 752520 30G
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina glave s umecima 92 mm
⌀ udarne površine umetka 30 mm
Duljina drške 260 mm
Ukupna duljina 300 mm
Težina bez umetaka 228 g
Boja prirodna
bez trzaja Da
Mogućnost kombiniranja umetaka Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 752520 30G
EAN / GTIN 4045197978035
Broj proizvođača 752520 30G
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540752560.