Drška čekića od drveta hikorije s prstenastim klinom, Duljina drške: 280mm

Artikl br.: 752200 280
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
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina drške 280 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 752200 280
EAN / GTIN 4016134701993
Broj proizvođača 7900538001
Proizvođač/odgovorna osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Odgovara:

Bravarski čekić br. 750100 s čeličnim klinom za zaštitu drške.

Odgovara:

Br. 750100 s utegom: 200 g

Napomena:

Za čekić br. 750100 vel. 50 / 100 vidi zamjenske drške br. 751700 vel. 250 / 260.