Malj sa zaštitnim ovjesom, Težina bez drške: 1kg

Artikl br.: 751010 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (kg) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 1 kg
Duljina drške 260 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 751010 1
EAN / GTIN 4045197611550
Broj proizvođača 751010 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava malja kovana u ljevačkom kalupu. Površine glave kaljene, ojačane i sjajno brušene, glava crno lakirana, radne površine sjajno brušene.
Čekić s kovanim zaštitnim vratom i dodatnom najlonskom zaštitom drške, s ergonomskom drškom od orahovine.

Standard:

DIN 6475

Materijal:

Specijalni alatni čelik.