Bravarski čekić s zaštitnom ovjesom, Težina bez drške: 100g

Artikl br.: 750110 100
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
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (g) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 100 g
Duljina drške 260 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 750110 100
EAN / GTIN 4045197299901
Broj proizvođača 750110 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S drškom od orahovine ergonomskog oblika, lakirana.
Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
S najlonskom zaštitom drške. Vel. 200 − 1000 dodatno s kovanim zaštitnim vratom.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod brojem 751650 i za vel. 100 pod br. 751700 vel. 200 na skladištu.