{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Opruga br. 1 = ⌀ | 6 mm | |
| Opruga br. 1 = Duljina | 35 mm | |
| Opruga br. 2 = ⌀ | 4 mm | |
| Opruga br. 2 = Duljina | 18 mm | |
| Broj opruga | 2 | |
| Vrsta proizvoda | Opruga |
| Broj artikla | 749610 95 | |
| EAN / GTIN | 4049002084034 | |
| Broj proizvođača | 439 129-3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |