Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano, ukupna duljina: 100mm

Artikl br.: 748900 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.073 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 100 mm
⌀ drške 8 mm
Čvrstoća vrha cca 59 HRC
Izvedba udarne glave kaljeno
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Broj proizvođača 710.1

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema fragmentiranja točkala.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.