Plosnato dlijeto, ukupna duljina: 125mm

Artikl br.: 740900 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Širina noža 18 mm
Težina 106 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 740900 125
EAN / GTIN 7610733086801
Broj proizvođača 800.18

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascjepavanja dlijeta.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća rezne oštrice (približno 59 HRC) s velikom žilavosti.

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, prevučeno prahom, crvena boja.