Plosnato dlijeto, ukupna duljina: 100mm

Artikl br.: 740500 100
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
468 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 100 mm
Širina noža 15 mm
Težina 90 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Broj proizvođača 8699530
Proizvođač/odgovorna osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascjepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 6453.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.