{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
Kapacitet rezanja | 50 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 mm | |
ukupna duljina | 165 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno | |
Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. | |
Površina | kromirano | |
Zaštita od pritezanja | da | |
s oprugom za otvaranje | ne | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730350 165 | |
EAN / GTIN | 4003773039648 | |
Broj proizvođača | 95 16 165 | |
Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |