Automatska kliješta za kabelske vezice za vezice za kabele od nehrđajućeg čelika, oznaka proizvođača: MK9SST

Artikl br.: 729960 MK9SST
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača MK9SST
za vezice za kabele do širine 16 mm
za vezice za kabele do debljine 0,5 mm
Težina 600 g
Vrsta proizvoda Kliješta za kabelske vezice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Broj proizvođača 110-95000
Proizvođač/odgovorna osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Upotreba:

Definirano pritezanje i sigurno odsijecanje plastičnih vezica za kabele u jednom radnom koraku.Podesiva stezna sila. Vezice za kabele režu se bez oštrih bridova. Odrezani krajevi trake ostaju u pištolju.
Za kabelske vezice od nehrđajućeg čelika.

Dodatni pribor:

Vezice za kablove br. 083710.
Zamjenski nož br. 729961.