• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Kliješta za krimpanje, tip: 6IS

Artikl br.: 729700 6IS

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 220 mm
za presjek vodova 1,5 − 6 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729700 6IS
EAN / GTIN 4045197166685
Broj proizvođača 729700 6IS
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tijelo kliješta od čelika s čeljustima oblikovanim za različita stezanja (vidi tablicu). Rezač s navojem za vijke M2,6 − M5. Alat za skidanje izolacije 0,75 − 6 mm2. Kliješta lakirana u crnoj boji, ručice prevučene plastikom. Za skidanje izolacije, rezanje, stezanje itd., pretežito u području popravaka.

Odgovara:

Insulated cable lugs, plugs, and connectors.