Nož za skidanje izolacije, s kliznom stopom i funkcijom račne, Ukupna duljina: 145mm

Artikl br.: 728150 145
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
599 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 145 mm
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728150 145
EAN / GTIN 4003773089902
Broj proizvođača 00 61 10 CV
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Višekomponentna ručka s ergonomskim dizajnom i ušicom za pričvršćivanje. 3-stupanjski osigurač oštrice sa sigurnosnom bravom, sigurnosnim klizačem i gumbom. Oštrica s četiri položaja zapora: sklopljeni, ravni, nagnuti i pokretni. Odvaja čak i vrlo tvrde plastične plašteve do debljine stijenke od 7 mm. Prikladno za uzdužne i okrugle rezove.