{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 135 mm | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Rezna oštrica | KW | |
| Materijal | Ugljični čelik (C70) | |
| Širina glave | 13 mm | |
| Duljina rezne oštrice | 12 mm | |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 0,4 mm | |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 1,3 mm | |
| Površina | s fosfatiranom površinom bez odsjaja | |
| s oprugom za otvaranje | Da | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 726762 135 | |
| EAN / GTIN | 4062406395049 | |
| Broj proizvođača | 726762 135 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |