Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, KW, ukupna duljina: 125mm

Artikl br.: 726480 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.890 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezna oštrica: bez oštrice
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica bez oštrice
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Širina glave 13,5 mm
Duljina rezne oštrice 9 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1 mm
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC).
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 726480 125
EAN / GTIN 4003773035381
Broj proizvođača 78 03 125
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).