• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kliješta za rezanje kabela za plastiku pod kutom od 15°, KW, ukupna duljina: 190mm

Artikl br.: 725500 190

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezna oštrica: bez oštrice

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 190 mm
Rezna oštrica bez oštrice
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina polirano
Glava pod kutom od 15°
s oprugom za otvaranje Da
za plastiku Da
podesivi granični vijak Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 725500 190
EAN / GTIN 4045197166418
Broj proizvođača 725500 190
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Oštrice bez faze za siguran rez bez stvaranja srha. Glava polirana, krakovi s plastičnom prevlakom i oprugom za otvaranje.
Glava pod kutom od 15°. Podesiv vijak s graničnikom smanjuje trošenje oštrica.

Upotreba:

Za sigurno rezanje plastičnih odljevaka (nije za metal).

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.