Kliješta za rezanje za preciznu mehaniku, normalnog oblika, SFW, Ukupna duljina: 125mm

Artikl br.: 725393 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezna oštrica: vrlo fina oštrica

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica vrlo fina oštrica
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Drška plastična navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene i precizno brušene
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Krak s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707
Broj proizvođača 725393 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tanka glava, oštrice induktivno kaljene i precizno brušene; s finom reznom fazom.
Krakovi prevučeni plastikom, s oprugom za otvaranje.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.