{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 125 mm | |
| Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 1,6 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Drška | ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | kromirano | |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Da | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 725240 125 | |
| EAN / GTIN | 7314150106547 | |
| Broj proizvođača | 2101GC-125IP | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |